Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TallyGenicom Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DASCOM Americas MIP480-KA Farbband
DASCOM Americas MIP480-KA Farbband
Artikel-Nr.:
     C1002-1968026
Hersteller:
     TallyGenicom
Herst.-Nr.:
     MIP480-KA
EAN/GTIN:
     4010477160295
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Mit der Verwendung von TallyGenicom Original-Verbrauchsmaterialien erhalten Sie die Sicherheit eines reibungslosen Druckbetriebs bei gleichbleibend hoher Qualität Ihrer Ausdrucke. TallyGenicom Originalmaterialien sind ein entscheidender Faktor im Zusammenspiel Ihrer Drucksysteme.
TallyGenicom - Schwarz - Farbband - für MIP 480
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
9.2 cm
Transporttiefe
10.6 cm
Transporthöhe
2.6 cm
Transportgewicht
56 g
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Ergiebigkeit
Bis zu 4 Millionen Zeichen
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
TallyGenicom MIP 480
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 48 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 1152 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TallyGenicom
397995
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.