| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-1983991 Herst.-Nr.: C13T636100 EAN/GTIN: 3022031993233 |
| |
|
| | |
| Mit der innovativen Epson UltraChrome HDR Pigmenttinte steht Ihnen ein exzellent großer und homogener Farbraum zur Verfügung. Epson UltraChrome HDR - 700 ml - Photo schwarz - original - Tintenpatrone - für Stylus Pro 7700, Pro 7890, Pro 7900, Pro 9700, Pro 9890, Pro 9900, Pro WT7900 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Photo schwarz | | Kapazität | 700 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson UltraChrome High Dynamic Range | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus Pro 7700, Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7900, Pro 7900 AGFA, Pro 7900 Designer Edition, Pro 9700, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900, Pro WT7900, Pro WT7900 Designer Edition |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Agfa, Inkjet-Patrone für Agfa, Tintenstrahlpatrone für Agfa, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |