Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson UltraChrome HDR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1983997
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T636700
EAN/GTIN:
     0103438708712
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Mit der innovativen Epson UltraChrome HDR Pigmenttinte steht Ihnen ein exzellent großer und homogener Farbraum zur Verfügung.
Epson UltraChrome HDR - 700 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Stylus Pro 7890, Pro 7900, Pro 9890, Pro 9900, Pro WT7900
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
700 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson UltraChrome High Dynamic Range
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus Pro 7890, Pro 7890 AGFA, Pro 7900, Pro 7900 AGFA, Pro 9890, Pro 9890 AGFA, Pro 9900, Pro WT7900 Designer Edition
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 222,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,66*
€ 272,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,36*
€ 271,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,89*
€ 267,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,28*
€ 266,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,14*
€ 264,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Epson
C13T596200
ab € 129,26*
Ähnlich
Epson
C13T636200
ab € 233,51*
Ähnlich
Epson
C13T596B00
ab € 129,01*
Ähnlich
Epson
C13T636B00
ab € 221,50*
Ähnlich
Epson
C13T596700
ab € 123,07*
Ähnlich
Epson
C13T596500
ab € 122,89*
Ähnlich
Epson
C13T636500
ab € 210,81*
Ähnlich
Epson
C13T596900
ab € 129,20*
Ähnlich
Epson
C13T636900
ab € 224,14*
Ähnlich
Epson
C13T596800
ab € 139,79*
Ähnlich
Epson
C13T636800
ab € 238,71*
Ähnlich
Epson
C13T596A00
ab € 129,17*
Ähnlich
Epson
C13T636A00
ab € 223,45*
Ähnlich
Epson
C13T596100
ab € 129,37*
Ähnlich
Epson
C13T596600
ab € 123,70*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.