Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Casio XR-24RD1 Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schriftbandkassette XR-24 RD 24mm schwarz auf rot
Schriftbandkassette XR-24 RD 24mm schwarz auf rot
Artikel-Nr.:
     C1002-1990077
Hersteller:
     Casio
Herst.-Nr.:
     XR-24RD1
EAN/GTIN:
     4971850123774
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Der Name Casio steht als Synonym für innovative und qualitativ hochwertige, multifunktionale Elektronikprodukte. Das breite Produktspektrum von Casio umfasst die Bereiche Tisch- und Taschenrechner, Datenbanken und elektronische Notizbücher, Handheld PCs, Uhren, digitale Kameras, elektronische Musikinstrumente, LCD-Pocketfarbfernseher, elektronische Registrierkassen, Handy Terminals und viel mehr. Die Fokussierung in der strategischen Ausrichtung der Produktpalette des Konzerns bilden die Produkte aus den Bereichen Mobile Computing und Multimedia.
Casio XR-24RD1 - Selbstklebend - schwarz auf rot - Rolle (2,4 cm x 8 m) 1 Kassette(n) Etikettenband - für Disc Title Printer CW-L300; KL 8100, 8200
Weitere Informationen:
Verschiedenes
Farbkategorie
Rot
Media
Mediengrößen
Rolle (2,4 cm x 8 m)
Medientyp
Etikettenband
Medienfarbe
Schwarz auf rot
Enthaltene Menge
1 Kassette(n)
Klebstofftyp
Selbstklebend
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Casio Disc Title Printer CW-L300 ¦ Casio KL 8100, 8200
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.