Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MediaRange 100 x DVD+R DL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-1999201
Hersteller:
     Mediarange
Herst.-Nr.:
     MR470
EAN/GTIN:
     4260057126238
Suchbegriffe:
DVD
DVD Rohlinge
DVD-R
DVD-RW
MediaRange - 100 x DVD+R DL - 8.5 GB 8x - Spindel
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVD+R DL
Anzahl mitgelieferter Medien
100
Max. Schreibgeschwindigkeit
8x
Verschiedenes
Verpackung
Spindel
Media
Besonderheiten
Hochwertige AZO-Farbe
Kapazität ohne Komprimierung
8.5 GB
Weitere Suchbegriffe: mediarange dvd+r, dvd, dvd spindel
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,31*
€ 64,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,82*
€ 64,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.