| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2024240 Herst.-Nr.: B0653 EAN/GTIN: 8020334294106 |
| |
|
| | |
| Olivetti - Magenta - original - Tonerpatrone - für d-Color MF450, MF550 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Magenta | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 27000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Olivetti d-Color MF450, MF550 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Olivetti, Toner Cartridge Olivetti, Toner Olivetti, Tonerkartusche Olivetti, Tonerkassette Olivetti, olivetti magenta tonerkartusche, lasertoner, lasertoner magenta |
| | |
| |