Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu VGA-Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu Konnektivität DVI-I/VGA Adapter Bild 1
Fujitsu Konnektivität DVI-I/VGA Adapter Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1002-2031215
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F2391-L1
EAN/GTIN:
     4049699032868
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter VGA
VGA Adapter
Fujitsu - VGA-Adapter - DVI-I (M) zu HD-15 (VGA) (W) - für ESPRIMO D556, D757, D957, D957/E94, P556, P557, P757, P757/E94, P957, P957/E94; FUTRO S930
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Adapter
Konnektivität
Anschluss
DVI kombiniert, 24+5-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius J550, M460, M470, M740, R550, R570, R650, R670, R940, R940 POWER, V840-2, W370, W370 E80+, W370 E85+, W370 E-Star 4.0, W370 E-Star 5.0, W370 proGREEN selection, W380, W530, W550, W550 POWER ¦ Fujitsu ESPRIMO C910-L, D556/2/E90+, D556/E85+, D756/E85+, D756/E90+, D756/E94+, D757/E85+, D757/E90+, D757/E94+, D956/E85+, D956/E90+, D956/E94+, D956/LL, D956/M (International Energy Star Program), D957/E85+, D957/E90+, D957/E94+, E400 E85+, E420 E85+, E720 E85+, E720 E90+, E920 0-Watt, E920 E85+, E920 E90+, P556 E85+, P556 E90+, P556/2/E85+, P556/2/E90+, P557/E85+, P557/E90+, P557/power, P710 E90+, P720 E85+, P720 E90+, P756 E85+, P756 E90+, P756 E94+, P757/E85+, P757/E90+, P757/E94+, P910 E90+, P920 0-Watt, P920 E85+, P920 E90+, P956 E85+, P956 E90+, P956/E94+, P956/LL, P957/E85+, P957/E90+, P957/E94+, P957/power ¦ Fujitsu FUTRO S930
Weitere Suchbegriffe: fujitsu vga adapter, adapter vga
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,26*
€ 32,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,15*
€ 31,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.