Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Laufwerk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3269-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut
Fujitsu S26361-F3269-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut
Artikel-Nr.:
     C1002-2059878
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3269-L2
EAN/GTIN:
     4053162329782
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Fujitsu - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA - intern - 5,25" Slim Line (13.3 cm Slim Line) - Schwarz - für PRIMERGY RX4770 M2, RX4770 M3, RX600 S6, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1330 M2, TX1330 M3
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX100 S6, RX100 S7, RX100 S7p, RX200 S5, RX200 S6, RX200 S7, RX200 S8, RX2520 M1, RX300 S5, RX300 S6, RX300 S7, RX300 S8, RX350 S7, RX350 S8, RX4770 M1, RX4770 M2, RX4770 M3, RX500 S7, RX600 S5, RX600 S6, RX600 S6 Freeconfig 1b, RX600 S6 Freeconfig 2a, RX600 S6 Freeconfig 2b, RX600 S6 VMware 1GB-192 GB RAM, RX900 S1, RX900 S2, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX120 S2, TX120 S3, TX120 S3p, TX1320 M1, TX1320 M2, TX1330 M2, TX1330 M3, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX2540 M1, TX300 S5, TX300 S6, TX300 S7, TX300 S8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line)) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5,25" x 1/6H (Slim Line) (13.3 cm x 1/6H (Slim Line))
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,76*
€ 153,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,98*
€ 151,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,90*
€ 137,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,99*
€ 117,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.