Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Wireless LX300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2061728
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26381-F501-L365
EAN/GTIN:
     4049699060526
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Fujitsu Wireless LX300 - Tastatur-und-Maus-Set - kabellos - 2.4 GHz - Englisch - Schwarz, weiß - retail - für ESPRIMO C5730, E3520, E5635, E7935, P2550, P3520, P5635, P5720, P7935, Q1500, Q5030
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Tastatur-und-Maus-Set
Max. Betriebsabstand
Bis zu 10 m
Schnittstelle
2.4 GHz
Kabelloser Empfänger
Kabelloser Empfänger (USB)
Verschiedenes
Farbe
Schwarz, weiß
Verpackung
Retail
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
FCC Klasse B bescheinigt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
40 °C
Batterie
Typ
Typ AAA
Installierte Anzahl
4
Eingabegerät
Typ
Kabellos
Lokalisierung und Layout
Englisch
Tastenanzahl
87
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius M460, M470, R550, R570, R650, R670, V840, V840-2, W360, W370, W370 E80+, W370 E85+, W370 E-Star 4.0, W370 E-Star 5.0, W370 proGREEN selection ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H250, H265, H270 ¦ Fujitsu ESPRIMO C5720, C5720 Green PC, C5730, C5730 E-Star 4.0, E3510, E3520, E3520 E85+, E3520 E-Star 5.0, E5625, E5625 EPA, E5635, E5635 E85+, E5635 E-Star 5.0, E5720, E5730, E5730 E80+, E5730 E85+, E5730 E-Star 4.0, E5730 E-Star 5.0, E5925, E7935 0-Watt, E7935 E80+, E7935 E85+, E7935 E-Star 4.0, E7935 E-Star 5.0, P2430, P2440, P2530, P2540, P2550, P3510, P3520, P3520 E85+, P3520 E-Star 5.0, P5625, P5625 E80+, P5625-2, P5635, P5635 E85+, P5635 E-Star 5.0, P5720, P5720 E80+, P5730, P5730 E80+, P5730 E85+, P5730 E-Star 4.0, P5730 E-Star 5.0, P5925, P7935, P7935 0-Watt, P7935 E80+, P7935 E85+, P7935 E-Star 4.0, P7935 E-Star 5.0, Q1500, Q5020, Q5030 E-Star 4.0, Q5030 E-Star 5.0
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Vista / XP
Zeigegerät
Typ
Maus
Movement Detection Technologie
Optisch
Zeigegerät-Funktionen
Drahtlos, Ein/Aus-Schalter, 5 programmierbare Tasten, 1000 dpi Auflösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,39*
€ 130,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,97*
€ 129,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,20*
€ 115,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,48*
€ 101,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.