Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu DVD SuperMulti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3267-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz, Silber
Fujitsu S26361-F3267-L2 Optisches Laufwerk Eingebaut DVD Super Multi DL Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     C1002-2075191
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3267-L2
EAN/GTIN:
     4063872054614
Suchbegriffe:
DVD Brenner
DVD Burner
DVD-Writer
DVD Brenner intern
Fujitsu Technology Solutions verfügt über einzigartige Erfahrungen im Enterprise Computing, gehört zu den führenden Anbietern professioneller PC-Lösungen für Geschäftskunden und ist der Marktführer im Privatkunden-Markt. Erfahrene Experten von Fujitsu Technology Solutions und kompetente Partner stellen ihr Know-how für die spezifischen Kundenanforderungen im Hinblick auf Technologie, Projektmanagement und Dienstleistungen zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Kunden werden maßgeschneiderte IT-Lösungen realisiert, damit sich die Investitionen schnellstmöglich amortisieren, Leistungspotenziale ausgeschöpft und Wettbewerbsvorteile für die Kunden erreicht werden.
Fujitsu DVD SuperMulti - Laufwerk - DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - Serial ATA - intern - 5.25" (13.3 cm) - Schwarz - für PRIMERGY TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
Serial ATA
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2560 M1, RX350 S7, RX350 S8, SX150 S8 Universal Storage Server, SX350 S8 Universal Storage Server, TX100 S1, TX100 S2, TX100 S3, TX100 S3p, TX1310 M1, TX1330 M1, TX1330 M2, TX1330 M3, TX1330 M4, TX140 S1, TX140 S1p, TX140 S2, TX150 S7, TX150 S8, TX200 S5, TX200 S6, TX200 S7, TX2540 M1, TX2550 M4, TX2550 M5, TX2560 M1, TX2560 M2, TX300 S5, TX300 S7, TX300 S8
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Serial ATA-150 - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,28*
€ 55,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,85*
€ 52,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,54*
€ 48,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,50*
€ 41,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1335SC021IN
ab € 1.068,91*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T1335SC041IN
ab € 1.311,18*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC300IN
ab € 2.822,35*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC310IN
ab € 2.680,69*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC320IN
ab € 2.741,50*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC330IN
ab € 2.679,37*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC340IN
ab € 3.264,95*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC351IN
ab € 4.882,81*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC360IN
ab € 3.091,01*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC380IN
ab € 4.987,38*
Zubehör
Fujitsu
VFY:T2557SC370IN
ab € 3.803,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.