Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Mit hoher Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2090494
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     593-10312
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Die Tonerkassette Schwarz mit hoher Kapazität von Dell kann mit dem Farblaserdrucker von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Farbtonerkassetten Schwarz haben jeweils eine Kapazität von bis zu 2.500 Seiten und wird vom Toner Management System von Dell unterstützt, mit dem ein niedriger Tonerfüllstand erkannt und die Online-Nachbestellung vereinfacht wird.
Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 2130cn, 2135cn
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenleistung
Mit hoher Kapazität
Patronenmerkmale
Dell Toner Managementsystem
Verbrauchsmaterialtyp
Tonerpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 2500 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Dell 2130cn, 2135cn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,41*
€ 126,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,11*
€ 122,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,68*
€ 121,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,58*
€ 117,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.