Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datalogic Kabel seriell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2093158
Hersteller:
     Datalogic
Herst.-Nr.:
     94A054000
EAN/GTIN:
     5711045217005
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
S-ATA Kabel
Datalogic - Kabel seriell - DB-9 (W) zu RJ-45 (M) - 2 m - für Datalogic DL9600; Formula 630, 660, 725, 734, 7400, 8500
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Kabel seriell
Länge
2 m
Konnektivität
Anschluss
D-Sub (DB-9), 9-polig - weiblich
Stecker (zweites Ende)
RJ-45 - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Datalogic DL9600 ¦ Datalogic Formula 630, 660, 660/RF, 660-E, 660-E/RF, 725, 725/RF, 725-E, 725-E/RF, 734-E, 734-E/RF, 7400 Pro, 7400RF, 8500, 8500RF
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.