Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra USB Cable CBA-U08-C15ZAR USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Zebra USB Cable CBA-U08-C15ZAR USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     C1002-2093361
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-U08-C15ZAR
EAN/GTIN:
     5052217090911
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Spiralkabel
Spiralleitung
USB Anschlusskabel
Symbol Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen für mobile Datenmanagement-Systeme und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen basieren auf drahtlosen Netzen für Daten- und Sprachkommunikation, anwendungsspezifischen mobilen Computern und auf der Erfassung von Barcodes. Symbol und sein weltweites Partnernetz bieten drahtlose mobile LAN- und WAN-Lösungen - von der Unternehmens-Ebene bis zum E-Commerce - für Branchen wie Einzelhandel, Transportwesen und Logistik, Industrie, Paket- und Kurierdienst, Gesundheits- und Bildungswesen. Lösungen von Symbol finden ihren Einsatz in Produktionsstätten, in Büros bis hin zu privaten Haushalten.
Zebra - USB-Kabel - 4.6 m - gewickelt - für Symbol LS3408, LS3478, LS9208; Cyclone M2007; Digital Scanner DS 66XX, DS3478, DS6707
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
4.6 m
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Symbol LS2208, LS3008, LS3408-ER, LS3408-FZ, LS3478 ER, LS3478-FZ, LS4208, LS4278, LS9208 ¦ Symbol Cyclone M2007 ¦ Symbol Digital Scanner DS 6607, DS 6608, DS3478, DS3478-SF, DS6707 SR
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,76*
€ 84,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,28*
€ 77,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,82*
€ 67,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.