| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2093363 Herst.-Nr.: CBA-U12-C09ZAR EAN/GTIN: 5711045485091 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Führungskräfte der schnelllebigen, globalen Unternehmen von heute wünschen sich IT-Lösungen, die überragende Leistungen erbringen und nicht an die Grenzen von Zeit und Raum gebunden sind. Symbol Technologies teilt ihre Vision. Symbol verbindet Daten und Entscheidungsträger für mehr Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität. Für diejenigen, die eine Vision haben, hat Symbol Technologies die innovativen Produkte, das Fachwissen über Industriesysteme, die Geschäftspartnerschaften und die globalen Dienstleistungen und den Support, um diese Vision ohne Grenzen zu verwirklichen. Zebra - USB-Kabel - USB - 2.7 m - gewickelt - für Symbol LS2208, LS4208, LS4278; Zebra VC80X Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Gewickelt | ![](/p.gif) | Länge | 2.7 m | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Symbol LS2208, LS4208, LS4278 ¦ Zebra VC80X |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Kabel, Spiralkabel, Spiralleitung, USB Anschlusskabel, USB Kabel, zebra barcodescanner usb, usb anschlusskabel, zebra usb anschlusskabel |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |