Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra Tastaturanschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra KBW Wedge PS/2 9ft Power Port PS/2-Kabel 2,7 m Grau
Zebra KBW Wedge PS/2 9ft Power Port PS/2-Kabel 2,7 m Grau
Artikel-Nr.:
     C1002-2093396
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-K02-C09PAR
EAN/GTIN:
     5711045716850
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
zebra barcodescanner kabel
barcodescanner kabel
Die Führungskräfte der schnelllebigen, globalen Unternehmen von heute wünschen sich IT-Lösungen, die überragende Leistungen erbringen und nicht an die Grenzen von Zeit und Raum gebunden sind. Symbol Technologies teilt ihre Vision. Symbol verbindet Daten und Entscheidungsträger für mehr Produktivität, Wettbewerbsfähigkeit und Rentabilität. Für diejenigen, die eine Vision haben, hat Symbol Technologies die innovativen Produkte, das Fachwissen über Industriesysteme, die Geschäftspartnerschaften und die globalen Dienstleistungen und den Support, um diese Vision ohne Grenzen zu verwirklichen.
Zebra - Tastaturanschlusskabel - PS/2 - 2.7 m - gewickelt - für Symbol LS2208, LS3008, LS3408-ER, LS4208, LS4278, LS7708, LS9203, LS9208
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastaturanschlusskabel
Besonderheiten
Gewickelt
Länge
2.7 m
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Symbol LS2208, LS3008, LS3408-ER, LS4208, LS4278, LS7708, LS9203, LS9208
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,93*
€ 27,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.