Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zebra USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zebra USB Cable: Series A USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Zebra USB Cable: Series A USB Kabel 4,5 m USB A Grau
Artikel-Nr.:
     C1002-2093410
Hersteller:
     Zebra
Herst.-Nr.:
     CBA-U10-S15ZAR
EAN/GTIN:
     5711045637575
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
Beschriftungs-Gerät
Beschriftungsgerät
Etikettendrucker
Symbol Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen für mobile Datenmanagement-Systeme und Dienstleistungen. Die innovativen Lösungen basieren auf drahtlosen Netzen für Daten- und Sprachkommunikation, anwendungsspezifischen mobilen Computern und auf der Erfassung von Barcodes. Symbol und sein weltweites Partnernetz bieten drahtlose mobile LAN- und WAN-Lösungen - von der Unternehmens-Ebene bis zum E-Commerce - für Branchen wie Einzelhandel, Transportwesen und Logistik, Industrie, Paket- und Kurierdienst, Gesundheits- und Bildungswesen. Lösungen von Symbol finden ihren Einsatz in Produktionsstätten, in Büros bis hin zu privaten Haushalten.
Zebra - USB-Kabel - USB - 4.6 m - für Symbol LS2208, LS3408-ER
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Länge
4.6 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Symbol LS2208, LS3408-ER
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.