| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2093741 Herst.-Nr.: 90A051922 EAN/GTIN: 5052178406349 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Datalogic CAB-412 - USB-Kabel - USB - gewickelt - für Gryphon D120, D220; Heron D130; Lynx D432, D432E; Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro Weitere Informationen: Allgemein | Typ | USB-Kabel | ![](/p.gif) | Besonderheiten | Gewickelt | Konnektivität | Anschluss | 4-polig USB Typ A | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Datalogic Gryphon D120, D220 ¦ Datalogic Heron D130 ¦ Datalogic Lynx D432, D432E ¦ Datalogic Touch 65 Light, 65 PRO, 90 Light, 90 Pro |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Handscanner, Strichcode Scanner, Strichcodeleser, Strichcodescanner, Barcodescanner Kabel, Netzteilbuchse, Spiralkabel, Spiralleitung, USB Anschlusskabel, USB Kabel, datalogic usb kabel typ a, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |