Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo SSD
Artikel-Nr.:
     C1002-2116504
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     41Y8264
EAN/GTIN:
     4968665677318
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Lenovo - SSD - 31.4 GB - Hot-Swap - 2.5" (6.4 cm) - SATA 1.5Gb/s - für System x3550 M2; x3650 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Breite
70 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
9.5 mm
Gewicht
448 kg
Gerätetyp
Solid State Drive - Hot-Swap
Kapazität
31.4 GB
Merkmale
S.M.A.R.T.
Schnittstelle
SATA 1.5Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Verschiedenes
Kennzeichnung
CSA, UL, TUV, C-Tick, BSMI
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
5 - 90%
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
150 MBps (extern)
Positionierungszeit
0.11 ms (Durchschnittlich)
Interner Datendurchsatz
67 MBps
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 1.5 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
2.5" (6.4 cm x 1/8H)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo System x3550 M2 ¦ Lenovo System x3650 M2
Software & Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Red Hat Linux, SuSe Linux, Microsoft Windows
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 771,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 853,03*
€ 1.015,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 849,16*
€ 1.010,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,67*
€ 989,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 812,70*
€ 967,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,56*
€ 918,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.