| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2116744 Herst.-Nr.: 593-10038 EAN/GTIN: 5704327573500 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die schwarz Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell kann nur mit dem Laserdrucker 1700 / 1700n von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dell - Mit hoher Kapazität - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 1710, 1710n; Personal 1700, 1700n Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 1710, 1710n ¦ Dell Personal 1700, 1700n |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, toner dell schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |