| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2116749 Herst.-Nr.: 593-10006 EAN/GTIN: 5391519384596 |
| |
|
| | |
| Die schwarz Tonerkassette mit Hoherkapazität von Dell kann nur mit dem Laserdrucker P1500 von Dell verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die Kassette hat eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Die Kassette unterstützt das Toner Management System von Dell, das einen niedrigen Tonerfüllstand erkennt und die Online-Nachbestellung vereinfacht. Dell - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Personal P1500 Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 6000 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell Personal P1500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, lasertoner |
| | |
| |