| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2116851 Herst.-Nr.: 593-10240 EAN/GTIN: 5397063053506 |
| |
|
| | |
| Die schwarze Tonerkassette mit Standardkapazität für Dell kann mit den Dell Laserdruckern 1720/1720dn verwendet werden. Es werden hochauflösende Ausdrucke mit unglaublich scharfen Bildern und klarem Text erzeugt. Die schwarze Tonerkassette bietet eine Kapazität von bis zu 6.000 Seiten. Tonerkapazitäten auf Grundlage einer Bedruckung der Testseiten von 5 % Deckung gemäß dem Testverfahren nach ISO/IEC 19752. Dell - Schwarz - original - Tonerpatrone - für Dell 1720, 1720dn Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Laser | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | | Ergiebigkeit | Bis zu 3000 Seiten bei 5% Deckung | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell 1720, 1720dn |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, dell toner schwarz, lasertoner, lasertoner schwarz |
| | |
| |