| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2117188 Herst.-Nr.: 592-10326 EAN/GTIN: 5704327910855 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Diese Patrone bietet hervorragende Leistung zu einem günstigeren Preis pro Seite als die Standard-Druckpatrone. Mit dieser Tintenpatrone mit hoher Kapazität können Sie eine um ungefähr 50 % höhere Seitenzahl bedrucken als mit Standard-Druckpatronen; der Preis ist dafür aber nur geringfügig höher. Mit diesen Tintenpatronen mit hoher Kapazität können Sie eine um ungefähr 50 % höhere Seitenzahl bedrucken als mit Patronen mit Standardkapazität, der Preis ist dafür aber nur geringfügig höher. Dell - Mit hoher Kapazität - Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) - original - Tintenpatrone - für Dell V505, V505 (PRODUCT) RED, V505w, V505w (PRODUCT) RED Weitere Informationen: Verbrauchsmaterial | Farbe | Farbe (Cyan, Magenta, Gelb) | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Tintenstrahl | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Patronenleistung | Mit hoher Kapazität | ![](/p.gif) | Patronenmerkmale | Dell Ink Management System | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Dell V505, V505 (PRODUCT) RED, V505w, V505w (PRODUCT) RED |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Dell Druckerpatrone, Druckerpatrone Dell, Inkjet-Patrone Dell, Tintenstrahlpatrone Dell, Druckerpatrone für Dell, Inkjet-Patrone für Dell, Tintenstrahlpatrone für Dell, Lasertoner Dell, Toner Cartridge Dell, Toner Dell, Tonerkartusche Dell, Tonerkassette Dell, druckerpatronen dell, druckerpatrone |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |