Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 306-7427-TP051.01 Herst.-Nr.: 76051 EAN/GTIN: 9002852760515 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Z-Select 2000T ist ein Hochwertiges Papieretikett mit permanentem Universal-Klebstoff, das Ausgezeichnete Druckqualität und hohe Druckgeschwindigkeit bietet. Zebra Z-Select 2000T - Permanenter Klebstoff - weiß - 25.4 x 50.8 mm 51800 Etikett(en) (10 Rolle(n) x 5180) Etiketten - für S Series 105, 160; Stripe S600; TLP 2746; Xi Series 140; Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M Weitere Informationen: Verschiedenes | Farbkategorie | Weiß | Media | Mediengrößen | 25.4 x 50.8 mm | ![](/p.gif) | Medientyp | Etiketten | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Thermal Transfer | ![](/p.gif) | Medienfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Anz. Karten/Etiketten pro Blatt/Rolle | 5180 | ![](/p.gif) | Anz. Medien mit Karten | 10 Rolle(n) | ![](/p.gif) | Enthaltene Menge | 51800 Etikett(en) | ![](/p.gif) | Klebstofftyp | Permanenter Klebstoff | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Zebra S Series 105S, 160S ¦ Zebra Stripe S400, S600 ¦ Zebra TLP 2746 ¦ Zebra Xi Series 140Xi ¦ Zebra Z Series Z4000, Z4M, Z6000, Z6M |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Einheit | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 306 | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,32* | € 17,14* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 10 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 1,00* | ab € 13,44* | € 17,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Packung | € 6,00* | ab € 121,87* | € 157,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | Frei Haus | ab € 125,45* | € 158,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 11 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | pro Stück | € 7,90* | ab € 158,02* | € 204,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 306 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 171,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 306 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 306 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,90* | ![](/p.gif) | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 306 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|