Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox WorkCentre 6400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox Resttonerbehälter
Xerox Resttonerbehälter
Artikel-Nr.:
     C1002-2138492
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R01368
EAN/GTIN:
     0095205740103
Suchbegriffe:
Resttonerbehälter
Tonersammelbehälter
Tonersammler
xerox resttonerbehälter
Xerox WorkCentre 6400 - Original - Tonersammler - für WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
47.8 cm
Transporttiefe
17 cm
Transporthöhe
17 cm
Transportgewicht
0.91 kg
Verbrauchsmaterial
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
2
Verbrauchsmaterialtyp
Tonersammler
Ergiebigkeit
Bis zu 22000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Xerox WorkCentre 6400, 6400/XFM, 6400S, 6400SFS, 6400X, 6400XF, 6400XM
Weitere Suchbegriffe: resttonerbehälter
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,25*
€ 37,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,96*
€ 33,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.