Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1.8 m - Daumenschrauben - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Format: 500x500
Artikel-Nr.:
     C1002-2138877
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     CV0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
LogiLink - VGA-Kabel - HD-15 (VGA) (M) zu HD-15 (VGA) (M) - 1.8 m - Daumenschrauben - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
VGA-Kabel
Technologie
Doppelisolierung
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Daumenschrauben
Länge
1.8 m
Abschirmungsmaterial
PVC
American Wire Gauge (AWG)
30
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Kennzeichnung
UL 2919, RoHS
Konnektivität
Anschluss
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Stecker (zweites Ende)
15-polige HD D-Sub (HD-15) - männlich
Weitere Suchbegriffe: svga-kabel 1.8m, d-sub kabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,02*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.