Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 574-tt0211 Herst.-Nr.: 02300GS06407 EAN/GTIN: 8427492013646 |
| |
|
| | |
| Zebra-Verbrauchsmaterialien sind laborgetestet und wurden speziell zur Verwendung auf Zebra-Druckern entwickelt. Wenn sie zusammen mit Zebra-Druckern verwendet werden, bieten sie die bestmögliche Leistung und Zuverlässigkeit beim Barcode-Drucken. Zebra 2300 Wax - 12er-Pack - Schwarz - 64 mm x 74 m - Farbband - für Zebra GX420, R2844; GK Series GK420; G-Series GC420; GX Series GX420, GX430; TLP 38XX Weitere Informationen: Allgemein | Transportgewicht | 0.8 kg | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | | Drucktechnologie | Thermowachs | | Enthaltene Anz. | 12er-Pack | | Bandgröße | 64 mm x 74 m | | Verbrauchsmaterialtyp | Farbband | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Eltron TLP 2642, 2742, 2746, 2844 ¦ Zebra GX420d, GX420t, R2844-Z, R402, T402 ¦ Zebra GK Series GK420t ¦ Zebra G-Series GC420t ¦ Zebra GX Series GX420, GX430, GX430t ¦ Zebra TLP 2742, 2746, 2844, 2844-Z, 3842, 3844-Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Farbband für Etikettendrucker, Farbbandkassette für Etikettendrucker, Druckfolie, Thermotransferband, Thermotransferfolie, Thermotransferrolle, thermotransferband zebra, druckfolie |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 574 | | | | 12 | | pro Stück | € 1,00* | ab € 1,54* | € 2,20* | | | | | | | | | | 12 | | pro Stück | € 9,90* | ab € 1,64* | € 2,39* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 6,00* | ab € 0,53* | € 9,08* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 13,00* | ab € 15,42* | € 21,63* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 16,04* | € 22,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 574 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 26,40* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 574 | | Versand: Lager 574 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 1,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 574 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|