Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Midline


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2190508
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     507750-B21
EAN/GTIN:
     4948382613172
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Verfügen Sie über nicht geschäftskritische Anwendungen, die kostengünstige Festplattenlaufwerke mit hoher Kapazität und Zuverlässigkeit erfordern? HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke sind auf Zuverlässigkeit und den größeren Kapazitätsbedarf moderner, nicht geschäftskritischer Serveranwendungen und Speicherumgebungen ausgelegt. Diese Laufwerke mit hoher Kapazität bieten den günstigsten Preis pro GB sowie unübertroffene Preisvorteile für nicht geschäftskritische Anwendungen mit Workloads von maximal 40 %. HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke sind sowohl als 3,5 Zoll LFF- (Large Form Factor) als auch als 2,5 Zoll SFF-Laufwerke (Small Form Factor) verfügbar und werden mit einer Standardgarantie von einem Jahr ausgeliefert. Alle Hewlett Packard Enterprise Festplattenlaufwerke durchlaufen einen strikten Qualifizierungsprozess, der sicherstellt, dass jedes Laufwerk in Ihren HPE ProLiant Serverumgebungen funktioniert. Vor der endgültigen Zertifizierung werden alle HPE Server SATA-Festplattenlaufwerke hinsichtlich Kompatibilität und Funktionalität optimiert, z. B. durch Unterstützung für SMART und HPE Systems Insight Manager.
HPE Midline - Festplatte - 500 GB - Hot-Swap - 2.5" SFF (6.4 cm SFF) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Breite
7.2 cm
Tiefe
13.7 cm
Höhe
6 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
500 GB
Byte pro Sektor
512
Merkmale
Native Command Queuing (NCQ)
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
10 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
300 MBps (extern)
Positionierungszeit
8.2 ms (Durchschnittlich) / 17.55 ms (Max)
Spur-zu-Spur-Positionierungszeit
0.5 ms
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s - 7-poliges Serial ATA
Kompatibles Schaltfeld
2.5" SFF (6.4 cm SFF)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE ProLiant BL460c G6 (2.5"), BL460c G7 (2.5"), BL465c G6 (2.5"), BL465c G7 (2.5"), BL620C G7 (2.5"), BL680c G7 (2.5"), BL685c G6 (2.5"), BL685c G7 (2.5"), DL120 G7 (2.5"), DL160 G6 (2.5"), DL165 G7 (2.5"), DL165 G7 Performance (2.5"), DL165 G7 Special Server (2.5"), DL170h G6 (2.5"), DL360 G5 High Efficiency (2.5"), DL360 G6 (2.5"), DL360 G6 Base (2.5"), DL360 G6 Efficiency (2.5"), DL360 G6 Entry (2.5"), DL360 G6 Performance (2.5"), DL360 G7 (2.5"), DL360 G7 Base (2.5"), DL360 G7 Central Management Server (2.5"), DL360 G7 Efficiency (2.5"), DL360 G7 Entry (2.5"), DL360 G7 Performance (2.5"), DL360 G7 Special Server (2.5"), DL365 G5 Base (2.5"), DL365 G5 High Efficiency (2.5"), DL365 G5 Performance (2.5"), DL370 G6 (2.5"), DL370 G6 Base (2.5"), DL370 G6 High Performance (2.5"), DL370 G6 Performance (2.5"), DL370 G6 Special Server (2.5"), DL380 G5 High Efficiency (2.5"), DL380 G6 (2.5"), DL380 G6 Base (2.5"), DL380 G6 Entry (2.5"), DL380 G6 High Efficiency (2.5"), DL380 G6 Performance (2.5"), DL380 G7 (2.5"), DL380 G7 Base (2.5"), DL380 G7 Efficiency (2.5"), DL380 G7 Entry (2.5"), DL380 G7 Performance (2.5"), DL380 G7 Special Server (2.5"), DL385 G5p (2.5"), DL385 G5p Base (2.5"), DL385 G5p Entry (2.5"), DL385 G5p High Performance (2.5"), DL385 G6 (2.5"), DL385 G6 Base (2.5"), DL385 G6 Entry (2.5"), DL385 G6 High Performance (2.5"), DL385 G6 ICE Performance (2.5"), DL385 G7 (2.5"), DL385 G7 Base (2.5"), DL385 G7 Entry (2.5"), DL385 G7 HE (2.5"), DL385 G7 Performance (2.5"), DL580 G5 Highly Serviceable Tower (2.5"), DL580 G7 (2.5"), DL580 G7 Base (2.5"), DL580 G7 High Performance (2.5"), DL585 G5 (2.5"), DL585 G5 High Performance (2.5"), DL585 G6 (2.5"), DL585 G6 Base (2.5"), DL585 G7 (2.5"), DL585 G7 Base (2.5"), DL585 G7 Performance (2.5"), ML110 G7 (2.5"), ML350 G6 (2.5"), ML350 G6 Base (2.5"), ML350 G6 Performance (2.5"), ML370 G6 (2.5"), ML370 G6 Base (2.5"), ML370 G6 Entry (2.5"), ML370 G6 Special Server (2.5")
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 43,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,16*
€ 70,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,55*
€ 57,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,45*
€ 51,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.