Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson T0891


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2562565
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T089140
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Ganz gleich was Sie drucken - mit der Epson DURABrite Ultra Ink erzielen Sie herausragende Ergebnisse auf nahezu jeder Papierart. Dank der revolutionären Pigmenttinte entstehen Ausdrucke, die absolut wisch- und wasserfest sind. Die spezielle Harzummantelung der Pigmente macht Ihre Fotos über Jahre lichtbeständig - für Erinnerungen, die ein Leben lang halten.
Epson T0891 - 5.8 ml - Schwarz - original - Tintenpatrone - für Stylus S21, SX110, SX115, SX210, SX215, SX218, SX400, SX410, SX415; Stylus Office BX300
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
5.8 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Patronenmerkmale
Epson DURABrite Ultra
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Ergiebigkeit
Bis zu 180 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Epson Stylus DX4400, S20, S21, SX100, SX105, SX110, SX115, SX200, SX205, SX210, SX215, SX218, SX400, SX400 WiFi Edition, SX405, SX405 WiFi Edition, SX410, SX415 ¦ Epson Stylus Office BX300F
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,21*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.