Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
HP Monitore
>
Artikel
HP w2228h LCD-Monitor
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-2581998
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
KU913AA
EAN/GTIN:
0884420863755
Suchbegriffe:
HP Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
HP w2228h – Ein Monitor mit einer sehr hohen Auflösung von 1680 x 1050 für leuchtende, beeindruckende Grafiken. Ideal für Videos, Fotobearbeitung und PC-Spiele.
HP w2228h - LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - 1680 x 1050 @ 60 Hz - 300 cd/m² - 1000:1 - 3 ms - HDMI, DVI-D, VGA - Lautsprecher
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
9 kg
Display-Typ
LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Diagonalabmessung
55.9 cm (22")
Besonderheiten
BrightView, HDCP
Integrierte Peripheriegeräte
USB Hub
OSD-Sprachen
Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Helligkeit
300 cd/m²
Reaktionszeit
3 ms
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)
52.3 cm x 28.9 cm x 48.1 cm
Kontrast
1000:1 / 3000:1 (dynamisch)
Native Auflösung
1680 x 1050 bei 60 Hz
Horizontaler Betrachtungswinkel
160
Vertikaler Betrachtungswinkel
160
Steuerelemente und Einstellungen
Helligkeit, Kontrast, H/V-Bildlage, H/V-Größe, Eingang wählen
Vertikale Bildwiederholrate
76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate
82 kHz
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich)
Enthaltene Kabel
1 x HDMI-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x VGA-Kabel - 1.8 m ¦ 1 x Audiokabel ¦ 1 x USB-Kabel
Compatible with Windows 7
Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben.
Kennzeichnung
Plug and Play, MPR II, UL, VCCI, ISO 9241-3, ISO 9241-8, GOST, ISO 9241-7, ISO 13406-2, SABS, SEMKO, FCC, CISPR
Stromversorgung
Leistungsaufnahme im Standby/Ruhezustand
2 Watt
Spannungsversorgung
Intern
Stromverbrauch (typisch)
65 Watt
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
35 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Audio
Typ
Lautsprecher - integriert
Ausgangsleistung/Kanal
2 Watt
Konnektivität
Schnittstellen
1 x DVI-D ¦ 1 x HDMI ¦ 1 x VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15) ¦ 2 x USB
Umweltschutzstandards
EPEAT-kompatibel
EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert
Ja
Mechanisch
Einstellungen der Anzeigeposition
Höhe, Pivot (Rotation), Drehung, Neigung
VESA-Halterung
100 x 100 mm
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Monitore
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
hp monitor
,
hp monitore
,
tft monitor 22 zoll
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 345,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,90*
€ 411,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,00*
€ 410,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,44*
€ 400,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,63*
€ 399,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,15*
€ 361,94
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts FPMA-C050BLACK Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 60-85 cm FPMA-C050, Schwarz
Neomounts
FPMA-C050BLACK
€ 30,77*
Zubehör
Neomounts FPMA-C100 Monitor-/TV-Deckenhalterung 10-30" - H 79-129 cm FPMA-C100, Schwarz
Neomounts
FPMA-C100
€ 70,53*
Zubehör
Neomounts FPMA-D960 Monitorarm 10-30" FPMA-D960, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960
€ 75,03*
Zubehör
Neomounts FPMA-D960D Monitorarm 10-27" FPMA-D960D, Schwarz
Neomounts
FPMA-D960D
€ 117,21*
Zubehör
Neomounts FPMA-W25 Monitor-/TV-Wandhalterung 10-30" - ultraflach FPMA-W25, Schwarz
Neomounts
FPMA-W25
€ 14,57*
Zubehör
Neomounts NS-CS200BLACK Kabelsocke - für 8-10 Kabel NS-CS200, Schwarz
Neomounts
NS-CS200BLACK
€ 11,83*
Zubehör
Neomounts NSVGALOCK Sicherheitskabel mit Schloss - universal NSVGALOCK, Silber
Neomounts
NSVGALOCK
€ 20,27*
Zubehör
NewStar Flachbildschirm-Tischhalterung
Neomounts
FPMA-D935D
€ 137,91*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.