Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ThrustMaster MFD Cougar Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2585795
Hersteller:
     Thrustmaster
Herst.-Nr.:
     2960708
EAN/GTIN:
     3362932913580
Suchbegriffe:
Flugsimulator-Instrumentenbrett
Joystick
joystick
ThrustMaster MFD Cougar Pack - Flugsimulator-Instrumentenbrett - 20 Tasten - kabelgebunden (Packung mit 2)
Weitere Informationen:
Allgemein
Leistungsmerkmale
Hintergrundbeleuchtung, rutschfeste Oberfläche, 2 LED-Indikatoren, Voreinstellungen: Allgemein / leichte Luftfahrt / Airliner
Anschlusstechnik
Kabelgebunden
Produkttyp
Flugsimulator-Instrumentenbrett
Anzahl Tasten
20
Schnittstelle
USB
Steuerungen
4 konfigurierbare Schalter
Packungsmenge
2 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Breite
21.8 cm
Tiefe
24.2 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
1.891 kg
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Zubehör im Lieferumfang
2 plexiglas windows, 3 vorgedruckte Karten
Kennzeichnung
Plug and Play
Konnektivität
Schnittstellen
USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,00*
€ 113,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,23*
€ 112,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,96*
€ 97,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,02*
€ 86,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.