Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh Type 145


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2589810
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     402319
EAN/GTIN:
     4961311889509
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Wir leben in einer Zeit des raschen Wandels und einer sehr hohen Innovationsgeschwindigkeit. Damit verbunden ist ein ständig härter werdender Wettbewerb. Die Ansprüche der Kunden steigen, und nur wer die hohen Kundenerwartungen erfüllen kann, wird sich auch in Zukunft erfolgreich am Markt behaupten können. Ricoh als Vertriebsunternehmen messt daher der Zufriedenheit der Kunden eine ganz besondere Bedeutung bei. Der Kunde und seine Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt des unternehmerischen Denkens und Handelns von Ricoh.
Ricoh Type 145 - Schwarz - Fotoleitereinheit - für Ricoh Aficio CL4000, Aficio SP C400, Aficio SP C410, Aficio SP C411, Aficio SP C420
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Verbrauchsmaterialtyp
Fotoleitereinheit
Ergiebigkeit
Bis zu 50000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio CL4000DN, Aficio CL4000HDN, Aficio SP C400DN, Aficio SP C410DN, Aficio SP C410DN-KP, Aficio SP C411DN, Aficio SP C420DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 178,62*
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 139,51* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 178,62*
€ 212,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 164,34*
€ 195,56
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 159,74*
€ 190,09
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 152,58*
€ 181,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 139,51*
€ 166,02
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ricoh
820025
€ 171,65*
Ähnlich
Ricoh
821219
€ 171,27*
Ähnlich
Ricoh
820009
€ 178,65*
Ähnlich
WhiteBox
821217
€ 96,70*
Ähnlich
WhiteBox
821218
€ 66,05*
Ähnlich
WhiteBox
821219
€ 97,79*
Ähnlich
Ampertec
821217
€ 145,52*
Ähnlich
Ampertec
821218
€ 128,52*
Ähnlich
Ampertec
821219
€ 122,97*
Ähnlich
Ampertec
821220
€ 140,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.