Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ricoh OPC-Trommel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2589820
Hersteller:
     Ricoh
Herst.-Nr.:
     402714
EAN/GTIN:
     4961311030895
Suchbegriffe:
Bildtrommel
Entwicklereinheit
Fotoeinheit
Fotoleiter
Ricoh-Verbrauchsmaterialien sind nicht nur nach den höchsten Qualitätsstandards gefertigt, sondern auch so konzipiert, dass sie sich leicht zerlegen und wieder aufarbeiten lassen.
Ricoh - Schwarz - OPC-Trommel - für Ricoh Aficio C811, Aficio SP C811
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Laser
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
OPC-Trommel
Ergiebigkeit
Bis zu 40000 Seiten
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Ricoh Aficio C811DN-DL, Aficio C811DN-T1, Aficio C811DN-T2, Aficio C811DN-T3, Aficio SP C811DN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,74*
€ 254,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,48*
€ 249,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,30*
€ 233,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,84*
€ 219,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,78*
€ 203,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.