Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg USB Floppy Mini Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2594593
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-50
EAN/GTIN:
     5705730133503
Suchbegriffe:
Diskettenlaufwerk
FDD
Floppy Disk Drive
Floppy Drive
Wenn Sie Daten von Ihren alten Disketten benötigen, Ihr neuer Computer aber kein Diskettenlaufwerk hat, ist dies die Lösung für Sie. Schließen Sie das Sandberg USB Mini Drive Floppy einfach an einen der USB-Anschlüsse Ihres Computers an, und Sie haben dann sofortigen Zugriff auf die Daten auf der Diskette. Sie brauchen keine Software oder komplizierte interne Installationen.
Sandberg USB Floppy Mini Reader - Laufwerk - Diskette (1.44 MB) - USB - extern
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Diskettenlaufwerk - extern
Schnittstelle
USB
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
1 x USB-Kabel - integriert - 50 cm
Kennzeichnung
RoHS
Wechselplatte
Typ
Diskette
Kapazität
1.44 MB
Medientyp
Diskette - 8.9 cm (3.5")
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x USB - 4-polig USB Typ A
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.