Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2599274
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     KX-P170
EAN/GTIN:
     3598042300426
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Nylonband
nylonband
Als einer der besten Hersteller der Computerproduktion und verschiedenen Verbrauchsmaterialen tut Panasonic alles mögliche um die Spitzendruckqualität und die beste Ergebnisse im Bereich des Druckens jedes Mal zu liefern. Beim Gebrauch der Original Verbrauchsmaterialen mit Ihrem Panasonic-Drucker vermeiden Sie die extra Kosten für die Reparatur und vorzeitige Wartung.
Panasonic - Schwarz - Farbband - für KX-P 3626, 3626U, 3696
Weitere Informationen:
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Drucktechnologie
Nadel
Enthaltene Anz.
1
Verbrauchsmaterialtyp
Farbband
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
Panasonic KX-P 3626, 3626U, 3696
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 114,00312*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 9,50026* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 144,62316*
€ 172,10156
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 142,72308*
€ 169,84047
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 128,63316*
€ 153,07346
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,50312*
€ 151,72871
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,00312*
€ 135,66371
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.