| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2604084 Herst.-Nr.: CV0037 EAN/GTIN: 4260113570098 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Der Adapter Mini DisplayPort to DVI von LogiLink ermöglicht den Betrieb von DVI Endgeräten am Mini DisplayPort Ihres Notebooks oder PC`s. Unterstüztz durch den DVI-I Standard kann die maximale HDMI Auflösung bis zu 1080p übertragen werden. Die Stromversorgung erfolgt über den Mini DisplayPort. Er ist z.B. ideal geeignet zum Betrieb von Beamer, TFT, Plasma oder LCD TV mit DVI Anschluss an einem Macbook oder Macbook Pro von Apple. LogiLink - Display-Adapter - Mini DisplayPort (M) zu DVI-I (W) - 9 cm Weitere Informationen: Allgemein | Typ | Display-Adapter | ![](/p.gif) | Länge | 9 cm | Verschiedenes | Kennzeichnung | DisplayPort 1.1a | Konnektivität | Anschluss | Mini DisplayPort - männlich | ![](/p.gif) | Stecker (zweites Ende) | DVI kombiniert, 24+5-polig - weiblich |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |