Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell DisplayPort-to-DVI Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2607349
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     470-10983
EAN/GTIN:
     5711045487750
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Der DisplayPort-auf-DVI-Adapter von Dell konvertiert ein DisplayPort-Ausgangssignal in das DVI-Format. Der Adapter unterstützt unkomprimierte HD-Video-Signale bis 1080p und eine Auflösung von bis zu 1920 x 1200 und sorgt somit für eine hohe Bildqualität. Durch die flexible 25 cm (10")-Konstruktion mit gutem Biegeradius wird die Verkabelung erheblich vereinfacht. Mit DPCP (DisplayPort Content Protection) und HDCP (High-Definition Content Protection) stellt dieser Adapter die ideale Lösung für sichere Konnektivitätsanforderungen dar.
Dell DisplayPort-to-DVI Adapter - DVI-Adapter - DisplayPort (M) zu DVI-D (W) - für Alienware M11; Inspiron 3647, 3847; Latitude E7440; OptiPlex 30XX, 90XX; Precision T1650
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Adapter
Konnektivität
Anschluss
20-poliger DisplayPort - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - weiblich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Alienware M11x, M11x R3, M11xR2, M15x ¦ Dell Adamo XPS ¦ Dell Inspiron 3647, 3847 ¦ Dell Latitude E4200, E4300, E4310, E5400, E5410, E5500, E5510, E6220, E6400, E6400 ATG, E6400 XFR, E6410, E6420 XFR, E6500, E6510, E7240, E7440 ¦ Dell OptiPlex 3010, 3020, 380, 390, 580, 7010, 760, 780, 9010, 9020, 960, 980, 990 ¦ Dell Precision M2400, M4400, M4500, M4600, M4700, M4800, M6400, M6500, M6600, M6800, R5500, R7610, T1650, T1700, T3600, T3610, T5600, T5610, T7600, T7610
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,78*
€ 18,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.