| |
|
| Artikel-Nr.: C1002-2636691 Herst.-Nr.: C13T05944020 EAN/GTIN: 8715946357782 |
| |
|
| | |
| Mit der Epson UltraChrome K3-Tinte lassen sich archivtaugliche Drucke mit erstaunlicher Farbtreue, hohem Glanzgrad und Kratzfestigkeit erstellen. Gleichzeitig bietet sie gleichbleibend stabile Farben, die deutlich besser sind als bei weniger leistungsfähigen Tintentechnologien. Diese bahnbrechende Tintentechnologie ist auch die perfekte Wahl für professionelle neutrale und getönte Schwarz-Weiß-Drucke mit höherer Dichte und praktisch ohne Metamerie. Epson T0594 - 13 ml - Gelb - original - Blister mit RF- / akustischem Alarmsignal - Tintenpatrone - für Stylus Photo R2400 Weitere Informationen: Verschiedenes | Packungstyp | Blister mit Radiofrequenz- / akustischem Alarmsignal | Verbrauchsmaterial | Farbe | Gelb | | Kapazität | 13 ml | | Drucktechnologie | Tintenstrahl | | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | | Patronenmerkmale | Epson UltraChrome K3 Ink | | Verbrauchsmaterialtyp | Tintenpatrone | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Epson Stylus Photo R2400 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, druckerpatronen epson, druckerpatrone epson |
| | |
| |