Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell Festplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2680099
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     400-17954
EAN/GTIN:
     5742220384199
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Die Festplatte mit 1 TB von Dell stellt eine ideale Datenspeicherlösung für Ihre Dell-Systemen. Außerdem ermöglicht die Festplatte mit 7200 U/Min. einen schnellen Datenzugriff.
Dell - Festplatte - 1 TB - Hot-Swap - 3.5" (8.9 cm) - SATA 3Gb/s - 7200 rpm - für PowerEdge R310, R320, R415, R420, R515, R520, R620, R720, T310, T320, T420, T620, T710
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
3.5" (8.9 cm)
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
1 TB
Schnittstelle
SATA 3Gb/s
Leistung
Spindelgeschwindigkeit
7200 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x SATA 3 Gb/s
Kompatibles Schaltfeld
3.5" (8.9 cm)
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge R310 (3.5"), R320 (3.5"), R415 (3.5"), R420 (3.5"), R515 (3.5"), R520 (3.5"), R620 (3.5"), R720 (3.5"), R720xd (3.5"), T310 (3.5"), T320 (3.5"), T420 (3.5"), T620 (3.5"), T710 (3.5")
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,18*
€ 178,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,67*
€ 174,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,36*
€ 146,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.