Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Bürobedarf
>
Papiere / Folien
>
Büropapier
>
Kopierpapier
>
Inkjetpapier
>
Inkjetpapierrolle
>
Artikel
HP Durable Display Film Q6620B
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1002-2681530
Hersteller:
HP
Herst.-Nr.:
Q6620B
EAN/GTIN:
8849626293074
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
HP Widerstandsfähige Display-Folie seidenmatt ist eine beschichtete, für Tintendruck geeignete Folie. Die Folie muss auf der Rückseite nicht laminiert werden und eignet sich ideal für Pop-up-Displays und aufrollbare Präsentationssysteme (innen). Diese Displays überstehen häufiges Ein- und Ausrollen lange und mühelos.
HP Durable Display Film Q6620B - Rolle (91,4 cm x 15,2 m) 1 Stck. weißer undurchlässiger Film - für DesignJet 500, 5000, 510, 5500, 815, Z2100, Z3100, Z3200, Z6100; Designjet Copier cc800
Weitere Informationen:
Allgemein
Transportbreite
97 cm
Transporttiefe
14.7 cm
Transporthöhe
13.5 cm
Transportgewicht
4.6 kg
Media
Mediengrößen
Rolle (91,4 cm x 15,2 m)
Medientyp
Weißer undurchlässiger Film
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Menge
1 Stck.
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP DesignJet 1050c, 1050c plus, 1055cm, 1055cm plus, 2000cp, 2500cp, 2800cp, 3000cp, 3500cp, 3800cp, 430, 450c, 455ca, 488ca, 5000, 5000ps, 5000ps uv, 5000uv, 500ps Plus (42"), 510 (42"), 510ps (42"), 5500, 5500 uv, 5500mfp, 5500ps, 5500ps uv, 750c, 750c plus, 755cm, 800, 800ps, 815mfp, Z2100 (44"), Z3100 (44"), Z3100ps GP (44"), Z3200 (44"), Z6100, Z6100ps ¦ HP Designjet Copier cc800ps
... >
DCI
>
Ausgabegeräte
>
Druckerverbrauchsmaterial
Weitere Suchbegriffe:
Großformatpapier
,
LFP-Papier
,
Plotterpapier
,
Inkjetpapierrolle
,
plotterpapier gestrichen 914mm
,
hp inkjetpapierrolle
,
displayfolie
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,62*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,18*
€ 200,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,32*
€ 197,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,62*
€ 185,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,08*
€ 161,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,62*
€ 156,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen