Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM Enhanced Disk Drive Module


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM 600GB 15K 4Gbps FC EDDM Interne Festplatte 15000 RPM Fiberkanal
IBM 600GB 15K 4Gbps FC EDDM Interne Festplatte 15000 RPM Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     C1002-2682308
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     59Y5460
EAN/GTIN:
     4968665687454
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
IBM Enhanced Disk Drive Module - Festplatte - 600 GB - Hot-Swap - 4Gb Fibre Channel - 15000 rpm - für System Storage DS4000 EXP810, DS4700, EXP395
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
600 GB
Schnittstelle
4Gb Fibre Channel
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
400 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
15000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x 4Gb Fibre Channel
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
IBM System Storage DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit, DS4000 EXP810 Storage Expansion Unit Model 81-DC, DS4700 Model 70, DS4700 Model 70-DC, DS4700 Model 72, DS4700 Model 72-DC, EXP395 Storage Expansion Unit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.111,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.372,94*
€ 4.013,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.348,78*
€ 3.985,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.232,29*
€ 3.846,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.165,67*
€ 3.767,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.111,08*
€ 3.702,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.