Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE Dual Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 146GB 10000 rpm DP FC-AL 3.5" Fiberkanal
HPE 146GB 10000 rpm DP FC-AL 3.5" Fiberkanal
Artikel-Nr.:
     C1002-2684105
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     300590-002
EAN/GTIN:
     5704327720928
Suchbegriffe:
Fibre Channel Festplatte
Fibre Channel Festplatten
Fibre Channel HDD
Fibre Channel Hard Drive
HPE Dual Port - Festplatte - 146 GB - Hot-Swap - FC-AL - 10000 rpm - für StorageWorks Enterprise Virtual Array 3000, 3000 Model 2C1D-C, 3000 Model 2C2D-C
Weitere Informationen:
Allgemein
Höhe
2.5 cm
Gerätetyp
Festplatte - Hot-Swap
Kapazität
146 GB
Schnittstelle
FC-AL
Leistung
Übertragungsrate Laufwerk
200 MBps (extern)
Spindelgeschwindigkeit
10000 rpm
Erweiterung und Konnektivität
Schnittstellen
1 x FC-AL
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
HPE StorageWorks Enterprise Virtual Array 3000, 3000 Model 2C1D-C, 3000 Model 2C2D-C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,14*
€ 467,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 392,90*
€ 467,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,56*
€ 465,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 390,42*
€ 464,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,30*
€ 458,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.