Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AgfaPhoto Tintenpatrone


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2715667
Hersteller:
     AGFA Photo
Herst.-Nr.:
     APHP21B
EAN/GTIN:
     4250164813794
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
AgfaPhoto wiederaufbereitete Tintenpatrone - schwarz - (Alternative zu: HP HP No. 21 black, C9351AE, C9351CE).
AgfaPhoto - 10 ml - Schwarz - kompatibel - wiederaufbereitet - Tintenpatrone (Alternative zu: HP 21, HP C9351AE, HP C9351CE) - für HP Deskjet F2149, F2179, F2185, F2187, F2210, F2224, F2240, F2288, F2290, F375, F4194
Weitere Informationen:
Allgemein
Alternative zu
HP 21, HP C9351AE, HP C9351CE
Herstellergarantie
Service und Support
2 Jahre Garantie
Verschiedenes
Preistyp
Wiederaufbereitet
Verbrauchsmaterial
Farbe
Schwarz
Kapazität
10 ml
Drucktechnologie
Tintenstrahl
Enthaltene Anz.
1er-Pack
Verbrauchsmaterialtyp
Tintenpatrone
Informationen zur Kompatibilität
Kompatibel mit
HP Deskjet 3910, 3915, 3918, 3920, 3930, 3930v, 3938, 3940, 3940v, D1311, D1320, D1330, D1341, D1360, d1368, D1420, D1430, D1445, D1455, D1460, D1470, D1520, D1530, D1560, D2320, D2330, D2345, D2360, D2368, D2430, D2445, D2460, D2468, F2110, F2120, F2128, F2140, F2149, F2179, F2180, F2185, F2187, F2188, F2210, F2224, F2235, F2240, F2275, F2276, F2280, F2288, F2290, F310, F325, F335, F340, F350, F370, F375, F378, F380, F385, F388, F390, F394, F4135, F4140, F4150, F4172, F4175, F4180, F4185, F4188, F4190, F4194 ¦ HP Fax 1250, 3180 ¦ HP Officejet 4311, 4312, 4315, 4315v, 4315xi, 4317, 4319, 4352, 4353, 4355, 4357, 4359, J3608, J3625, J3635, J3640, J3650, J3680, J5508, J5520 ¦ HP psc 1401, 1402, 1403, 1406, 1408, 1410, 1410v, 1410xi, 1415, 1417
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.