| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2719204 Herst.-Nr.: 801059 EAN/GTIN: 4033776204293 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | freecolor TN-2005 - 90 g - Schwarz - kompatibel - Tonerpatrone (Alternative zu: Brother TN2005) - für Brother HL-2035, HL-2037 Weitere Informationen: Allgemein | Alternative zu | Brother TN2005 | Herstellergarantie | Service und Support | 2 Jahre Garantie | Verbrauchsmaterial | Farbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Kapazität | 90 g | ![](/p.gif) | Drucktechnologie | Laser | ![](/p.gif) | Enthaltene Anz. | 1er-Pack | ![](/p.gif) | Verbrauchsmaterialtyp | Tonerpatrone | ![](/p.gif) | Ergiebigkeit | Bis zu 1500 Seiten | Informationen zur Kompatibilität | Kompatibel mit | Brother HL-2035, HL-2037 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner für Brother, Toner Cartridge für Brother, Toner für Brother, Tonerkartusche für Brother, Tonerkassette für Brother, freecolor toner black, lasertoner für brother, toner für brother schwarz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |