Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer CD 932E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2725182
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     91.13D37.001
EAN/GTIN:
     4780819008621
Suchbegriffe:
CD Drives
CD Laufwerk
CD Laufwerk intern
interne CD Laufwerke
Bei Herstellung seiner Produktion versteht man bei Acer, dass jeder Anwender seine eigenen Bedürfnisse hat und es keinen Computer gibt, der jedem Anwender anpasst. Deswegen produziert Acer seine Systeme mit Rücksicht auf die zukünftigen Ausbau- und Anpassungsmöglichkeiten, die bei der Arbeit auftauchen können. Mit diesem CD-ROM-Laufwerk bietet Acer zuverlässige Weise Ihren Computer an sich zu justieren.
Acer CD 932E - Laufwerk - CD-ROM - 32x - IDE - intern - 5.25" (13.3 cm) - weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.9 cm
Tiefe
20 cm
Höhe
4.2 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Weiß
Gerätetyp
CD-ROM-Laufwerk - intern
Schnittstelle
IDE
Herstellergarantie
Typ
Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 1 Jahr - Bring-In
Verschiedenes
Montagekit
Standard
Verpackung
Retail
MTBF
50,000 Stunde(n)
Rackmontagesatz
Nicht vorhanden
Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen
Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows 3.x/95/98, Microsoft Windows 2000 / NT4.0
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
5 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb
20 - 80%
Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen
1 x Massenspeicher - ATA-33 - IDC 40-polig
Schnittstellen
1 x Audio - line-Out - 4-poliges MPC ¦ 1 x Audio - SPDIF - Digital Audio, 2-polig ¦ 1 x Kopfhörer - Ausgabe - Mini-Phone Stereo 3,5 mm
Kompatibles Schaltfeld
1 x 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H) - von vorne zugänglich
Optischer Speicher
Typ
CD-ROM - 5.25" x 1/2H (13.3 cm x 1/2H)
Produktzertifizierungen
Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi
Lesegeschwindigkeit
32x
Puffergröße
128 KB
Medienzuführungstyp
Tablett
Weitere Suchbegriffe: cd drives
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,70*
€ 130,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,31*
€ 115,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,89*
€ 114,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,09*
€ 103,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.