Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2725691
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     33270
EAN/GTIN:
     4002888332705
Suchbegriffe:
Tastaturkabel PS/2 Stecker auf PS/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
tastaturkabel ps/2 stecker auf ps/2...
Anschlusskabel für PS/2 mit vergossenen Steckern und abgeschirmtem Kabel im LINDY Design.
Lindy - Tastatur- / Maus-Kabel - PS/2 (M) zu PS/2 (M) - 10 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
Tastatur- / Maus-Kabel
Länge
10 m
Mitgelieferte Anzahl
1
Verschiedenes
Verpackung
Retail
Konnektivität
Anschluss
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Stecker (zweites Ende)
6-poliger mini-DIN (PS/2-Stil) - männlich
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.