| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2726311 Herst.-Nr.: 91.41Q37.001 EAN/GTIN: 4718235049430 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Acer bringt aktuelle Technologien so auf den Markt, dass die breite Öffentlichkeit sie wirklich nutzen kann. Sein Ziel besteht darin, Computertechnologie benutzerfreundlicher und preisgünstiger zu gestalten und Kunden zufrieden zu stellen. Acer stellt eine Palette von CD-RWs vor. Zusammen mit der großen Speicherkapazität sind sie besonders geeignet für Datenbackup und -austausch. Dazu bietet Acer die optimale Preis-Leistlungenverhältnis für den Anwender. Acer - Laufwerk - CD-RW - 8x4x24x - IDE - intern - für TravelMate 610TXV, 610TXVi Weitere Informationen: Allgemein | Gerätetyp | CD-RW-Laufwerk - intern | ![](/p.gif) | Schnittstelle | IDE | Software / Systemanforderungen | Software inbegriffen | Treiber & Dienstprogramme | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | Acer TravelMate 610TXV, 610TXVi | Erweiterung/Konnektivität | Verbindungen | 1 x Massenspeicher - EIDE/ATAPI | ![](/p.gif) | Kompatibles Schaltfeld | 1 von vorne zugänglich | Optischer Speicher | Typ | CD-RW | ![](/p.gif) | Produktzertifizierungen | Kodak PhotoCD, CD-DA, CD-XA, CDi, Video CD | ![](/p.gif) | Lesegeschwindigkeit | 24x | ![](/p.gif) | Schreibgeschwindigkeit | 8x | ![](/p.gif) | Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien | 4x | ![](/p.gif) | Medienzuführungstyp | Tablett | ![](/p.gif) | Unterstützte Medienformate | CD-DA (audio), CD-ROM XA, Photo CD, Video CD |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |