| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C1002-2770517 Herst.-Nr.: ICUSBAUDIO EAN/GTIN: 0065030819183 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | USB Audio Adapter - USB auf Soundkarte in weiß - Soundcard mit USB (Stecker) und 2x 3,5mm Klinke extern (ICUSBAUDIO). StarTech.com USB Audio Adapter - USB auf Soundkarte in weiß - Soundcard mit USB (Stecker) und 2x 3,5mm Klinke extern - Soundkarte - Stereo - USB 2.0 - für P/N: MU15MMS, MU6MMS Weitere Informationen: Allgemein | Formfaktor | Extern | ![](/p.gif) | Breite | 4 cm | ![](/p.gif) | Tiefe | 8 cm | ![](/p.gif) | Höhe | 1.5 cm | ![](/p.gif) | Gewicht | 54 g | ![](/p.gif) | Farbe | Weiß | ![](/p.gif) | Gerätetyp | Soundkarte | ![](/p.gif) | Schnittstellen Typ | USB 2.0 | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Technischer Support - Lebensdauer | Verschiedenes | Kennzeichnung | FCC, RoHS | Software / Systemanforderungen | Erforderliches Betriebssystem | Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019, Linux LTS versions only, Linux 3.5 oder höher, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0 | ![](/p.gif) | Software | Treiber & Dienstprogramme | Audioausgang | Soundmodus | Stereo | Informationen zur Kompatibilität | Entwickelt für | P/N: MU15MMS, MU6MMS | Erweiterung/Konnektivität | Schnittstellen | 1 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |