Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Sound Card - 3.5mm Audio Adapter - External Sound Card - Black - External Sound Card (ICUSBAUDIOB)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2770735
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBAUDIOB
EAN/GTIN:
     6213759722978
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
USB Audio Adapter - USB auf Soundkarte in Schwarz - Soundcard mit USB (Stecker) und 2x 3,5mm Klinke (ICUSBAUDIOB).
StarTech.com USB Sound Card - 3.5mm Audio Adapter - External Sound Card - Black - External Sound Card (ICUSBAUDIOB) - Soundkarte - Stereo - USB 2.0 - für P/N: MU15MMS, MU6MMS, TB33A1C
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
4 cm
Tiefe
8 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
54 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre ¦ Technischer Support - Lebensdauer
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Microsoft Windows Server 2019, nur Linux LTS Version, Linux 3.5 oder höher, Apple MacOS X 10.6 - 10.15, Apple macOS 11.0, Apple macOS 12.0, Microsoft Windows 11, Apple macOS 13.0
Software
Treiber & Dienstprogramme
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: MU15MMS, MU6MMS, TB33A1C
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
ICUSBAUDIO7D
ab € 32,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.