Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB auf Soundkarte Virtual 3D Soundeffekt 7.1 - Soundcard mit USB (Stecker) extern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1002-2771039
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     ICUSBAUDIO7
EAN/GTIN:
     4058829197988
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
Soundkarte
Mit diesem USB-auf-Audioadapter können Sie Kopfhörer, Lautsprecher und Mikrofone an Ihren Computer anschließen ohne dafür andere Geräte ausstecken zu müssen! Geeignet für USB 2.0 und USB Audiogerätespezifikation 1.0. Dieser USB Audioadapter ist spielend leicht zu installieren. Der USB-Audioadapter ist kompatibel mit Windows 98SE und höher und integriert sich in jede Computerumgebung. Dabei bietet er hervorragende Tonqualität und unübertroffenen Komfort. Im Lieferumfang des USB-Audioadapters ist die Xear 3D-Software für virtuellen 7.1 Channel-Ton zur Verwendung unter Windows XP und Windows Vista enthalten.
StarTech.com USB Audio Adapter 7.1 - USB auf Soundkarte Virtual 3D Soundeffekt 7.1 - Soundcard mit USB (Stecker) extern - Soundkarte - Stereo - USB 2.0 - für P/N: MU15MMS, MU6MMS
Weitere Informationen:
Allgemein
Formfaktor
Extern
Breite
2.54 cm
Tiefe
5.7 cm
Höhe
1.4 cm
Gewicht
14 g
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Soundkarte
Schnittstellen Typ
USB 2.0
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Kennzeichnung
FCC, RoHS
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Linux, Microsoft Windows 2000, Apple MacOS X 10.4, Apple MacOS X 10.6, Apple MacOS X 10.5, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Apple MacOS X Lion 10.7, Apple OS X 10.8 Mountain Lion, Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Software
Treiber & Dienstprogramme
Audioausgang
Soundmodus
Stereo
Merkmale
Spannungsversorgung über USB-Bus
Hardware-Bedienelemente und -Anzeigen
Lautstärkenregler, Stummtaste
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
P/N: MU15MMS, MU6MMS
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x Audio-Line-Out - mini-phone stereo 3.5 mm ¦ 1 x Mikrofon - mini-phone stereo 3.5 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,23*
€ 21,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.