Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

exertis Connect DVI-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXERTIS CONNECT DVI Monitorkabel (24+1pol DVI-D Stecker/Stecker | Duallink | vergoldete Kontakte) - 5,00m
EXERTIS CONNECT DVI Monitorkabel (24+1pol DVI-D Stecker/Stecker | Duallink | vergoldete Kontakte) - 5,00m
Artikel-Nr.:
     C1002-2780907
Hersteller:
     Exertis Connect
Herst.-Nr.:
     39902905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DVI Kabel
DVI Monitorkabel
DVIKabel
dvi kabel 5m
exertis Connect - DVI-Kabel - Dual Link - DVI-D (M) zu DVI-D (M) - 5 m
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
DVI-Kabel
Länge
5 m
TMDS-Links
Dual Link
Beschichteter Stecker
Gold
Konnektivität
Anschluss
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Stecker (zweites Ende)
Digital DVI, 24+1-polig - männlich
Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, dvi kabel 24+1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.